Atril con ruedas

N.º do artigo: 5836
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 5836
EAN/GTIN 4017976658360
Número do fabricante 5836
Número L L90080 741
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Pupitre con ruedas de tubo de acero y acero perfilado soldados. Construcción atornillada con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Superficie de escritura inclinada aprox. 10° de tablero de madera 605 x 590 mm con listón de tope. 1 estante y 1 armario de acero (ancho x fondo x alto: 500 x 600 x 600 mm) con puerta batiente, 1 estante fijo y 2 estantes regulables en el armario. Cuerpo con recubrimiento de polvo en gris luminoso RAL 7035, frontal azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante en el armario: 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con cojinete de deslizamiento. 2 con freno

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 100
Altura de escritura (mm): 1100, 1195
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Anchura de la superficie útil (mm): 500
Anchura total (mm): 605
Profundidad total (mm): 610
Altura total (mm): 1195
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32