Håndstålbørste, stor Ståltråd, glat 0,35 mm

Art.-nr.: 575400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
973 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 310 mm
Bredde, basisenhed 150 mm
Materiale, basisenhed træ
Antal besætningsrækker 4
Tykkelse, børstehår 0,35 mm
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale glat
Bred børsteflade L3 150 mm
Højde, børsteflade H1 32 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575400
EAN/GTIN 4017359016930
Producentnummer 136103
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig og robust håndbørste som nr. 575000; 4 trådrækker. Børstefladens længde 150 / højde 32 mm, samlet længde ca. 310 mm.