Handdraadborstel groot Staaldraad glad, 0,35 mm

Artikelnummer: 575400
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staal, glad
Totale lengte L 310 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 150 mm
Lengte borsteldeel H1 32 mm
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575400
EAN/GTIN 4017359139462
Nummer fabrikant 13610342

Omschrijving

Uitvoering:

Zware, robuuste handborstel vergelijkbaar met nr. 575000 met 4 draadrijen. Lengte borsteldeel 150 mm, hoogte borsteldeel 32 mm, totale lengte ca. 310 mm.