Vielinis rankinis šepetys, didelis Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm

Prekės Nr.: 575400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 310 mm
Bazinio elemento plotis 150 mm
Bazinio elemento medžiaga mediena
Darbinių eilių skaičius 4
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai plienas
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Platus apvadas L3 150 mm
Šerių aukštis H1 32 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575400
EAN / GTIN 4017359016930
Gamintojo numeris 136103
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Sunkus ir tvirtas rankinis šepetys, panašus į Nr. 575000 su 4 vielos eilėmis. Šerių ilgis 150 mm, darbinis aukštis 32 mm, visas ilgis apie 310 mm.