Kopbørste INOX-tråd 0,50 mm 80XM14 mm

Art.-nr.: 572200 80XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 80 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningslængde H1 25 + 15 mm
Sikkerhedsstøttering ja
maks. omdrejningstal 9.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572200 80XM14
EAN/GTIN 4017359010501
Producentnummer 484817

Betegnelse

Udførelse:

Glat tråd, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.
Med sikkerhedsstøttering, efter fjernelse står flere besætningshøjder til rådighed.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.
Med indvendigt gevind M14.