Kupolasta četka INOX žica 0,50 mm 80XM14 mm

Artikl br.: 572200 80XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX žica
⌀ četke D1 80 mm
Navoj M M14
Debljina svornjaka 0,5 mm
Duljina obruba H1 25 + 15 mm
Sigurnosni potporni prten da
maksimalan broj okretaja 9.000 min-1
Vrsta proizvoda Kupolasta četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 572200 80XM14
EAN / GTIN 4017359010501
Broj proizvođača 484817

Opis

Izvedba:

Glatka žica, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.
Nakon uklanjanja sigurnosnog potpornog prstena, na raspolaganju je dodatna obrubna visina.

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.
S unutarnjim navojem M14.