Hrncová kefa Drôt INOX 0,50 mm 80XM14

Č. pol.: 572200 80XM14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
⌀ kefy D1 80 mm
Závit M M14
Hrúbka štetín 0,5 mm
Dĺžka orezania H1 25 + 15 mm
Bezpečnostný oporný krúžok áno
maximálne otáčky 9 000 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572200 80XM14
EAN/GTIN 4017359010501
Číslo výrobcu 484817

Popis

Prevedenie:

Hladký drôt, spletaný a pevne zalisovaný do oceľového telesa. Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.
S bezpecnostným oporným krúžkom, po jeho odnatí je možné nastavit inú výšku osadenia.

Použitie:

Špeciálne pre montáž na uhlové brúsky.
S vnútorným závitom M14.