Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 100 mm, lodret

Art.-nr.: 572-490-10
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleområde 0 mm - 100 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Måleværktøj digital
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 572-490-10
EAN/GTIN 4946368424620
Producentnummer 572-490-10
L-nummer L40010 15064
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

  • Alarm for lav spænding: Ja
  • DATA (udgang med kabel) / , HOLD (displayværdi): Ja
  • Dataudlæsning: Ja
  • Diameterfunktion: Ja
  • Funktioner: Horisontal multifunktionstype med diameterindikatorfunktion
  • Nøjagtighed: 0,03 mm/0,001”
  • Størrelse / dimension: 0,353 X 0,088 X 0,035 M
  • Maks. kørselshastighed: Ubegrænset
  • ON/OFF: Ja
  • ORIGIN: Ja
  • Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk