Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic, 100 mm / 4 , horizontal

Réf.: 572-490-10
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
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-490-10
EAN / GTIN 4946368424620
Réf. fabricant 572-490-10
Article hors catalogue L40010 15064

Description

Description:

Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Valeur de l'incrément numérique : 0,01 mm ou 0,01 mm/0,0005″.
Précision : 0,03 mm/0,001″
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile