{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Besætningsmateriale | Ståltråd | |
| Børste-⌀ D1 | 115 mm | |
| Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
| Børstetykkelse | 0,5 mm | |
| Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
| Besætningslængde H1 | 24 mm | |
| Antal snoninger | 20 | |
| maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
| Produkttype | Renseskive |
| Artikelnummer | 571205 115X22 | |
| EAN/GTIN | 4017359385838 | |
| Producentnummer | 472211WZ | |
| Producent/ansvarlig person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |