{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
Håldiameter d1 | 22 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 571205 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359385838 | |
Manufacturer number | 472211WZ |