Okrúhla kefa Striedavé spletanie, oceľový drôt 0,50 mm, ⌀ kefy D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 115X22

Č. pol.: 571205 115X22
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1×⌀ vývrtu d1 / závit M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 115 mm
⌀ otvoru d1 22 mm
Hrúbka štetín 0,5 mm
Šírka orezania L1 14 mm
Dĺžka orezania H1 24 mm
Počet pletencov 20
maximálne otáčky 12 500 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 571205 115X22
EAN/GTIN 4017359385838
Číslo výrobcu 472211WZ
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, spletaným a pevne zalisovaným do oceľového telesa. Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.

Použitie:

Striedavé spletanie (vpravo/vľavo) pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.
Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.