Digital ABS-dybdelære IP67, krogmodel tommer/metrisk, 0-6"/0-150 mm

Art.-nr.: 571-264-20
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj digital
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 571-264-20
EAN/GTIN 4946368727202
Producentnummer 571-264-20
L-nummer L40010 13839
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den digitale IP67-dybdecaliper giver dig følgende fordele: Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv, så den kan bruges i bearbejdningssituationer, hvor der bruges kølevæske. Direkte visning af måleresultater. Et tryk på offset-knappen kompenserer for krogens bredde (kun krogmodel).

Egenskab:

  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 571-264-10
  • Display: LCD, cifferhøjde 9 mm
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: ca. 5 år
  • Batterilevetid: Ca. 5 år
  • Bro (B x D): 3,93” x 0,23”
  • Dataudlæsning: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Egenskaber:
    • .
    • Energiforsyning: 1x batteri SR-44
    • Størrelse / dimension: 0,319 X 0,133 X 0,032 M
    • Maks. Reaktions, sgeschwindigkeit: Ubegrænset
    • Måleområde, Haaken: 0-6”
    • Måleområde, Dybde: 0.404-6,4”
    • OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja
    • Tallenes trinværdi: 0,005”/0,01 mm
    • Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk

Egnede produkter