• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pied à coulisse de profondeur digital ABS IP67, modèle à crochet pouces/métriques, 0-6"/0-150 mm

Réf.: 571-264-20
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 571-264-20
EAN / GTIN 4946368727202
Réf. fabricant 571-264-20
Article hors catalogue L40010 13839
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse numérique IP67 pour mesure de profondeur, vous offre les avantages suivants : Excellente résistance à l'eau et à la poussière, ce qui permet de l'utiliser dans des situations d'usinage où un liquide de refroidissement est utilisé. Affichage direct des résultats de mesure. En appuyant sur le bouton de décalage, la largeur du crochet est compensée (uniquement pour le modèle avec crochet).

Caractéristique(s):

  • Alarme basse tension: Oui
  • Ancien numéro d’article: 571-264-10
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 9 mm
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: env. 5 ans
  • Durée de vie des piles: Environ 5 ans
  • Pont (L x P): 3,93” x 0,23”
  • sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Caractéristiques:
    • .
    • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
    • Taille / dimension: 0,319 X 0,133 X 0,032 M
    • Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
    • Plage de mesure, Crochets: 0-6 »
    • Plage de mesure, Profondeur: 0 404-6,4 »
    • ORIGIN (point zéro ABS): Oui
    • Incrément numérique: 0,005”/0,01 mm
    • Pouce/métrique: Pouce/métrique

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous