• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Planslibning med segmenter Keramisk konventionel 60 / 54 x 22 x 110 mm SD85A 461 KK7P VK8

Art.-nr.: 570156
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 570156
EAN/GTIN 9003175701568
Producentnummer 570156
L-nummer L50140 2158
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Segmenter til overfladeslibning består af en sintret aluminiumoxidblanding som 454A til højlegeret stål og HSS eller 50A og 89A til blødt og lavlegeret stål. De giver en høj spåntagningshastighed og en selvslibende effekt.

Egenskab:

  • Form: 3109 00019 SLIBESEGMENT
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD85A 461 KK7P VK8
  • Dimensioner (B / A x C x L): 60 / 54 x 22 x 110 mm
  • Beholderens diameter: 60 mm
  • Tykkelse: 22 mm
  • Boring: 110 mm
  • Kornstørrelse: 46
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj spåntagningshastighed

Anvendelse:

  • Til overfladeslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS