Segments de rectification plane céramique conventionnelle pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 570156
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
Référence article 570156
EAN / GTIN 9003175701568
Réf. fabricant 570156
Article hors catalogue L50140 2158
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les segments de rectification plane sont constitués de mélanges de corindons frittés comme le 454A pour les aciers hautement alliés et les aciers rapides, ou comme les 50A et 89A pour les aciers tendres et faiblement alliés.
  • Ils offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 32m/s
  • Spécification: SD85A 461 KK7P VK8
  • Dimension: B / A x C x L = 60 / 54 x 22 x 110

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Taux d’enlèvement de matière élevé

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane de pièces en acier hautement allié et HSS

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outil de rectification plane pendulaire

Remarque(s):

  • Pour la Rectification plane de pièces en acier hautement allié et HSS