CNGA 120412T IN23 Dobbeltsidet, negativ, rombeformet 80° keramisk platter til bearbejdning af støbejern og hærdet stål

Art.-nr.: 5700419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5700419
EAN/GTIN 7291075040197
Producentnummer 5700419
L-nummer L24280 123

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner A, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer A.
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.