OFMT 07T3-AETN IC928 Ottekantede platter til almindelig bearbejdning

Art.-nr.: 5690618
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5690618
EAN/GTIN 7291075106060
Producentnummer 5690618
L-nummer L23910 406

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,9 mm, skærepladetykkelse (S) 4,54 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,9 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,54 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 8