Kompakt afgratningsskive (SiC) 203X51X76 mm

Art.-nr.: 568733 203X51X76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Borings-⌀: 76

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad fin
Hårdhedsgrad ekstra hård
Skive-⌀ 203 mm
Bredde 51 mm
Borings-⌀ 76 mm
Udførelse 9S fine
Produkttype Kompaktskiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 568733 203X51X76
EAN/GTIN 4062406288631

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fleece-kompaktskiver giver en reproducerbar finish, da friske slibekorn hele tiden er aktive. Ingen ændring af emnegeometrien, ingen dannelse af sliberidser, lange standtid.

Anvendelse:

slibebukke eller håndslibemaskiner med opspændingsdorn nr. 556380 str. 1−2 og reduktionsflange nr. 568782. Passende slibeskiveafretter nr. 568785.
Afgratningsskive af viklet fiberfleece. Til at fjerne større grater på pressedele, til afrunding af hulkeler og kanter uden sekundær gratdannelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skive-⌀×bredde×borings-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven