Užvartų nuėmimo diskas (SiC) 203X51X76 mm

Prekės Nr.: 568733 203X51X76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Kiaurymės ⌀: 76

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Smulkumo laipsnis smulkus
Kietumo laipsnis labai kietas
Disko⌀ 203 mm
Plotis 51 mm
Kiaurymės ⌀ 76 mm
Modelis 9S fine
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 568733 203X51X76
EAN / GTIN 4062406288631

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna puikų galutinį rezultatą, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdeliai. Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, patvarus.

Paskirtis:

Ant galąstuvų arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1−2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.
Diskas užvartoms iš suvynioto neaustinio pluošto. Didesnių užvartų nuėmimui nuo presuotų detalių, tuščiavidurių išėmų ir briaunų užapvalinimui be antrinio užvartų susidarymo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Disko ⌀ × plotis × kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį