Lamelslibevalse, fleece (A), ⌀ 100× 50 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: 568474 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    162,42 DKK / 1 styk
  • fra 2 styk
    135,33 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular cylindrisk
Diameter 100 mm
Bredde, valse 50 mm
Holdeskive fiber
Holder boring
Diameter, hul 19 mm
Finhedsgrad middel
Anbefalet omdrejningstal maks. 2.800 min-1
Slibemiddelunderlag Fiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornsammenligning, min. 100
Kornsammenligning, maks. 100
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568474 100
EAN/GTIN 4045197680624
Producentnummer 568474 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Standardmål ⌀ 100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.
Fiber forsynet med normal korund (A).

Anvendelse:

Hurtig rengøring og glatning af overflader.

Bemærk:

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.