Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (A), ⌀ 100×50 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100

Prekės Nr.: 568474 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    27,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 2 vnt.
    23,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas cilindrinis
Skersmuo 100 mm
Platus volas 50 mm
Laikančioji lėkštelė neaustinė medžiaga
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 19 mm
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Rekomenduojamas sūkių skaičius maks. 2 800 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdėtumo palyginimas min. 100
Grūdėtumo palyginimas maks. 100
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568474 100
EAN / GTIN 4045197680624
Gamintojo numeris 568474 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Standartiniai matmenys ⌀ 100×100 mm arba siauras modelis ⌀ 100×50 mm mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 19 mm, su pleištiniu grioveliu.
Neaustinė medžiaga su korundu (A).

Paskirtis:

Greitas paviršiaus valymas ir lyginimas.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui ⌀ 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.