{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcseméret | 100 | |
Csiszolóeszköz alapja | Tisztító vlies | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Henger ⌀ | 100 mm | |
Henger szélessége | 50 mm | |
Furat ⌀ | 19 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Termék fajtája | Vlies lamellás csiszolóhenger |
Cikkszám | 568474 100 | |
EAN / GTIN | 4045197680624 |