Vějířový brusný válec, tkanina (A), ⌀ 100×50 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 568464 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    559,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    466,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená
Tvar válcová
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Doporučené otáčky max. 3 700 min-1
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Obsah 1 ks
Průměr 100 mm
Šířka válce 50 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru H 19 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568464 80
EAN / GTIN 4045197680662
Číslo výrobce 568464 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel brusné tkaniny kolem osy brusného válce. Standardní rozměr ⌀ 100×100 mm nebo úzké provedení ⌀ 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor ⌀ 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Použití:

K odstraňování rzi, okují, otřepů a pro podélné brusy.

Poznámka:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců ⌀ 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.