• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Gitternet slibeskive 710W 180

Art.-nr.: 567814 180
Rabat
5,96 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.648 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 710W
Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 180
Slibemiddelunderlag vævet net
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Producentbetegnelse 710W
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567814 180
EAN/GTIN 4054596899865
Producentnummer 7100251177

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i netagtig struktur med tusindvis af huller.
Det præcisionsformede Cubitron™ II slibekorn kombineret med det innovative, bølgeformede belægningsmønster medfører maksimal slibeydelse, standtid og minimal tendens til tilstopning.

Fordel:

  • Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.
  • Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).
  • Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.
  • Høj effektivitet − slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.

Anvendelse:

Ideel til opgaver på meget hårde materialer som f.eks. UV-lak, primer, hårdt træ, meget egnet til brug også på stålmaterialer.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven