• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Netslijpschijf 710W 180

Artikelnummer: 567814 180
Korting
0,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
14.598 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Serie 710W
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 180
Schuurmiddeldrager geweven net
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Fabrikantnummer 710W
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567814 180
EAN/GTIN 4054596899865
Nummer fabrikant 7100251177

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.
De nauwkeurig gevormde Cubitron™ II slijpkorrel in combinatie met het innovatieve, golfvormige bezettingspatroon leidt tot maximale afnamecapaciteit, standtijd en zeer geringe neiging om vol te lopen.

Voordeel:

  • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
  • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
  • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
  • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

Toepassing:

Ideaal voor toepassingen op zeer harde materialen zoals bijv. UV-lak, primer, hardhout; ook goed geschikt voor stalen materialen.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen