Burrelåssliberondel, M14, Udvendig ⌀: 115mm

Art.-nr.: 567760 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
760 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M14
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 115 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder gevindholder
Periferihastighed maks. 80 m/s
Hårdhedsgrad middel
Passer til diameter, skive 115 mm
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567760 115
EAN/GTIN 2050001029836
Producentnummer 567760 115
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vedhæftningsside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåsslibeskiver med polyvæv-velour.
Stabil slibeskive til generelle slibeopgaver.

Anvendelse:

M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. 40 m/s.

Bemærk:

Burrelåsslibeskive egner sig ikke til fiberburrelåsskiver nr. 566902566950.