Papir-burrelåssliberondel (A) 240

Art.-nr.: 567715 240
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    4,40  DKK / styk
  • fra 50 styk
    3,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.944 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 240
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Producentbetegnelse 544 C3K
Drevmaskine Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567715 240
EAN/GTIN 4002748779329
Producentnummer 177932

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) eller Starcke 544 C3K (korn 240 til 400, stearatbelagt) med høj styrke og tæt spredning. Høj slibeeffekt som følge af specialbehandlede korundkorn (A).
Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven