Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A), ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 240

Número de artículo: 567715 240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    0,55 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    0,46 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5.851 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 544 C3K
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura muy fino/a
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Papel
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 240 malla
Para material aluminio; Acero fino; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Sujeción con adhesivo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 567715 240
EAN / GTIN 4002748779329
Número del fabricante 177932
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 − 400, recubrimiento de estearato) de alta resistencia y dispersión densa. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).
La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con Cierre por adherencia, p. ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.