Disc abraziv cu scai din hârtie (A), ⌀ 125 mm, Granulaţie: 240

Cod articol.: 567715 240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,56 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,47 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7.296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 544 C3K
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Grad de fineţe foarte fin
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 240 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fixare cu arici
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567715 240
EAN / GTIN 4002748779329
Număr producător 177932
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) respectiv Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 400, acoperită cu stearat) cu rezistenţă înaltă şi densitate mare. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită granulaţiei de corindon, tratată special (A).
Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.