MT LNHT 1202 18NPT IC908 Fuldprofil gevindfræseindsatse til fremstilling af NPT indvendige eller udvendige gevind (damp-, gas-, vandrør)

Art.-nr.: 5669450
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669450
EAN/GTIN 7291075376708
Producentnummer 5669450
L-nummer L24290 76

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 12 mm, skærepladens tykkelse (S1) 2,9 mm, skærepladens bredde (W1) 6,5 mm, gevindstigning (TP) 1,411 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,5 mm
  • Gevindform type (THFT) NPT60
  • Gevinddeling (TP) 1.411 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle