EC-A2 040-050/12C6R.5H55 IC702 Pindfræsere med 2 skær, 30° helix og hjørneradius til bearbejdning af ribber og stege i hærdede emnematerialer op til 65 HRC

Art.-nr.: 5669185
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5669185
EAN/GTIN 7291075358957
Producentnummer 5669185
L-nummer L24180 502

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 4 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 55 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 4 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,02 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0.006 mm/tand
  • Halsens diameter (DN) 3,85 mm
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 12 mm