Fiberskive Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Art.-nr.: 566466 36
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    28,01  DKK / styk
  • fra 25 styk
    23,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.957 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål; Støbegods
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II
Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 36
Slibemiddelunderlag Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Producentbetegnelse 982CX PRO
optimeret til materiale Stål; Støbegods
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566466 36
EAN/GTIN 638060833223
Producentnummer 7100246096

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Det præcisionsformede effektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Stærkt øget slibeydelse med meget lang standtid og jævn overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Højeffektiv fiberskive med forbedret præcisionsformet Cubitron™ II korn og nyudviklet konstruktion. Giver en endnu mere aggressiv slibeydelse og længere standtid sammenlignet med 982C.

Anvendelse:

På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690 / 566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeydelse er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.
Til bearbejdning af stål.