Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Tuote nro.: 566466 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,55 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 957 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: Teräs; Valurauta
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™II
Hioma-aine Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 36
Hioma-aineen alusta Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Valmistajamerkintä 982CX PRO
optimoitu materiaalille Teräs; Valurauta
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566466 36
EAN / GTIN 638060833223
Valmistajan numero 7100246096

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Suurtehoinen kuitulaikka, parannettu tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -rae ja uusittu rakenne. Parempi hiontateho ja pidempi käyttöaika verrattuna 982C-malliin.

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.
Teräksen työstöön.