Brusni disk Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Artikl br.: 566466 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,20 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,50 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.957 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik; Lijevano željezo
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™II
Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 36
Podloga sredstva za brušenje Vulkanski fiber
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Oznaka proizvođača 982CX PRO
optimalno za materijal Čelik; Lijevano željezo
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Fiber ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566466 36
EAN / GTIN 638060833223
Broj proizvođača 7100246096

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovano brusno zrno visokog učinka u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. Znatno povećan učinak skidanja pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina.
Iznimno nelomljivo, ali vrlo savitljivo vulkanizirano vlakno. Rupa 22,23 mm i križni raspor.
Brusni disk visokih performansi s poboljšanim preciznim oblikovanim Cubitron™ II zrnom i novom konstrukcijom. Za još agresivnije performanse brušenja i produženi vijek trajanja u usporedbi s 982C.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Rezno brusno zrno omogućuje ugodan, ergonomski rad bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, 3M™ brusni disk je ujedno prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.
Za obradu čelika.