{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Grana | 80 | |
Rivestimento abrasivo di raffreddamento | si | |
Sostrato del materiale abrasivo | Tela di cotone | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | Inclinato | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Platorello portante | Platorelli in fibra di vetro | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | 565560 80 | |
EAN / GTIN | 9003171602357 | |
Codice del produttore | 160235 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo lamellare, (ZA speciale) platorello in fibra di vetro conico 80
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
159 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Inclinato | inclinato | inclinato |
Velocità periferica massima | 80 | 80 | 80 |
Ottimizzato per il materiale | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio | INOX ;Acciaio |
⌀ Disco | 115 | 115 | 115 |
Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | Zirconio (ZA) | Zirconio (ZA) |
Sigla materiale abrasivo | ZA | ZA | ZA |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare | Disco abrasivo lamellare |