{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Cubitron™ II | |
| Producentbetegnelse | 969F | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | konisk | |
| Diameter | 125 mm | |
| Slibemiddel, bredde | 125 mm | |
| Holdeskive | glasfiber | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Holder | boring | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Glasvævsskive | |
| Form | 27 | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Flapskive | |
| Slibemiddel | keramiske korn (CER) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 40 mesh | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | planslibning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 565505 40 | |
| EAN/GTIN | 4054596196292 | |
| Producentnummer | 7100105850 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |