{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | konisk | |
| Diameter | 115 mm | |
| Holdeskive | glasfiber | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Finhedsgrad | meget grov | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Glasfiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Flapskive | |
| Slibemiddel | zirkonkorund (ZA) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 40 mesh | |
| Egnet til materiale | specialstål; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | slibning; planslibning; kantslibning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 565284 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406159399 | |
| Producentnummer | 565284 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |