Lamellslipskiva long life ZA konisk 40

Article no.: 565284 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  33,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  28,07 / st.
on request
På lager
7 701 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning ZA
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 565284 40
EAN / GTIN 4062406159399

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Högklassig zirkonkorund (ZA) för hög slipeffekt.
  • Glasfibervävrondell för optimalt presstryck.
  • Universellt lämplig för stål och rostfritt stål.
  • Bästa resultat på vinkelslipar i alla kapacitetsklasser.

long life - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.