Liuskahiomalaikka long life ZA kartiomainen 40

Tuote nro.: 565284 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,09 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,58 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 701 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565284 40
EAN / GTIN 4062406159399

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Laadukas zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa suuren hiontatehon.
  • Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
  • Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
  • Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.

long life - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa maksimaalisen käyttöiän.

Käyttö:

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript