EC-A4 250-45C25-120 IC903 Pindefræsere i massivt hårdmetal med 4 skær, 30° spiralvinkel, mellemlang længde

Art.-nr.: 5650951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5650951
EAN/GTIN 7291075190397
Producentnummer 5650951
L-nummer L24180 1432

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 45 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 120 mm, skaft Rund, skaft Rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 45 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,13 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel