Vakuumspændeplade, Premium Line

Art.-nr.: 564845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 564845
EAN/GTIN 4020772535469
Producentnummer 564845
L-nummer L30110 102232
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vakuumspændeplade, Premium Line, med tilbehør, der er klar til tilslutning.
Inkluderet i leveringsomfanget:
- Vakuum spændeplade lavet af aluminium
- Integreret Venturi dyse
- Lyddæmper
- Vakuummåler
- Spærreventil
- 6 excentriske stop
- 2 m pneumatisk slange
- Koblingsstik til lynkobling
- Sugefilter
- Låseskruer
- 10 m tætningsledning Ø 4 mm (sort)
- 10 m tætningsledning Ø 4 mm (grå)

Egenskab:

  • Driftstryk for maks. vakuum: 3,5 bar
  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • Antal
    Af sugepunkterne
    : 3
  • Antal Venturi-dyser: 1
  • A: 300 mm
  • B: 200 mm
  • H +0.1/-0,2: 40 mm
  • Parallelitet: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Antal monteringshuller til nulpunktssystemet: 2
  • Vægt: 6.0 kg