• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vakuumspannplatte, Premium Line

Artikel-Nr.: 564845
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 564845
EAN / GTIN 4020772535469
Herstellernummer 564845
L-Nummer L30110 102232
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vakuumspannplatte, Premium Line, Mit anschlussfertigem Zubehör.
Im Lieferumfang enthalten:
- Vakuumspannplatte aus Aluminium
- integrierte Venturidüse
- Schalldämpfer
- Vakuummeter
- Absperrventil
- 6 Exzenteranschläge
- 2 m Pneumatikschlauch
- Kupplungsstecker für Schnellkupplung
- Ansaugfilter
- Verschlussschrauben
- 10 m Dichtschnur Ø 4 mm (schwarz)
- 10 m Dichtschnur Ø 4 mm (grau)

Merkmal:

  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • max.
    Vakuum: 92 %
  • Anzahl
    der Ansaugstellen
    : 3
  • Anzahl der Venturidüsen: 1
  • A: 300 mm
  • B: 200 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Parallelität: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Anzahl der Aufnahmebohrungen Zero-Point-Systems: 2
  • Gewicht: 6,0 Kg