Plaque de serrage à vide, Premium Line

Réf.: 564845
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 564845
EAN / GTIN 4020772535469
Réf. fabricant 564845
Article hors catalogue L30110 102232
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de serrage à vide, Premium Line, avec accessoires prêts à être connectés.
Inclus dans la livraison:
- Plaque de serrage à vide en aluminium
- Buse Venturi intégrée
- Silencieux
- Vacuomètre
- Vanne d’arrêt
- 6 butées excentriques
- tuyau pneumatique de 2 m.
- Bouchon d’accouplement pour accouplement rapide
- Filtre d’aspiration
- vis de fermeture
- Cordon d’étanchéité de 10 m Ø 4 mm (noir)
- Cordon d’étanchéité de 10 m Ø 4 mm (gris)

Caractéristique(s):

  • Pression de service pour dépression max.: 3,5 bar
  • max.
    Vide: 92 %
  • Nombre
    Des points d’aspiration
    : 3
  • Nombre de buses Venturi: 1
  • A: 300 mm
  • B: 200 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Parallélisme: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Nombre de trous de montage du système au point zéro: 2
  • Poids: 6,0 kg