{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Skivebredde | 2 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 6 mm - 10 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563600 230 | |
EAN/GTIN | 9003172410043 | |
Producentnummer | 34332877 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Skæreskive Basic* 2 i 1 230 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
606 styk på lager
Fra
1
stk.
22,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
18,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
18,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
15,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelsliber |
Formbeskrivelse | lige | lige |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
optimeret til materiale | INOX ;Stål | INOX ;Stål |
Skive-⌀ | 230 | 230 |
Skivebredde | 2 | 2,5 |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive |