{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 2 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 6 mm - 10 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563600 230 | |
EAN/GTIN | 9003172410043 | |
Nummer fabrikant | 34332877 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Doorslijpschijf Basic* 2 in 1 230 mm
op aanvraag
Op voorraad
606 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS ;Staal | RVS ;Staal |
Schijf-⌀ | 230 | 230 |
Schijfbreedte | 2 | 2,5 |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |