Dělicí kotouč Basic* 2 v 1, ⌀ kotouče: 230mm

Artiklové číslo: 563600 230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    71,00 CZK / 1 ks
  • od 25 ks
    59,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Specifikace A30BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 230 mm
Šířka kotouče 2 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 6 mm - 10 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 6 600 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563600 230
EAN / GTIN 9003172410043
Číslo výrobce 34332877
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouče pro dělení profilů, trubek, atd.
Specifikace A30BF.