{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60P-SG | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 50 mm | |
Skivebredde | 1,1 mm | |
Borings-⌀ | 6 mm | |
Til materialetykkelser | 3,3 mm - 5,5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Ligeslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 30.500 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563411 50 | |
EAN/GTIN | 4007220165669 | |
Producentnummer | 4007220165669 |