Lille skæreskive 1,1 mm SG EKSTRA SMAL 65 mm

Art.-nr.: 563411 65
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,96  DKK / styk
  • fra 50 styk
    20,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 6
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A60P-SG
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 65 mm
Skivebredde 1,1 mm
Borings-⌀ 6 mm
Til materialetykkelser 3,3 mm - 5,5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Ligeslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 24.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563411 65
EAN/GTIN 4007220165706
Producentnummer 4007220165706

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.
  • Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøppede (form 42).

Lille skæreskive specielt egnet til steder med trange pladsforhold til anvendelse på trykluft- eller el-ligeslibere. Anvendelse med spændedorn nr. 563415.

Specifikation:

A60P-SG STEELOX.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele