{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 50 mm | |
| Šířka kotouče T | 1,1 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Průměr otvoru H | 6 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 90 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Otáčky max. | 30 500 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Umělá pryskyřice | |
| Typ ISO | 41 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Pevnost materiálu min. | 3,3 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 5,5 mm | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Specifikace | A60P-SG STEELOX | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 563411 50 | |
| EAN / GTIN | 4007220165669 | |
| Číslo výrobce | 4007220165669 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |